ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
デザインキャスター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
注文コード
68218483
品番
TNS-75 M12XP1.75 (ウレタン)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
取付高(mm)
92
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
自在
車輪幅(mm)
59
旋回半径(mm)
(R58)
ステム径(Φmm)
M12×P1.75
許容荷重(N[kgf])
800[82]
偏心(mm)
28
ナット対辺(mm)
21
ステム長(mm)
25