ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
デザインキャスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68218562
品番
TNT-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
60
取付高(mm)
76
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
自在
車輪幅(mm)
45
旋回半径(mm)
(R47.5)
ストッパー
なし
偏心(mm)
18