ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68218614
品番
TP-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
車輪幅(mm)
27
材質
(車輪)エラストマー、(ホイル)ポリプロピレン
ボス幅(mm)
31
車軸径(mm)
8.0
許容荷重(N[kgf])
600[61.2]