ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
40
注文コード
68218623
品番
TP-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
40
車輪幅(mm)
18
材質
(車輪)エラストマー、(ホイル)ポリプロピレン
ボス幅(mm)
20
車軸径(mm)
6.0
許容荷重(N[kgf])
300[30.6]