ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68218632
品番
TP-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
車輪幅(mm)
20
材質
(車輪)エラストマー、(ホイル)ポリプロピレン
ボス幅(mm)
23
車軸径(mm)
6.0
許容荷重(N[kgf])
500[51.0]