ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
デザインキャスター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M12×P1.25
車輪径(Φmm)
60
許容荷重(N[kgf])
1000[102]
注文コード
68218797
品番
TS-60 M12XP1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・車輪径・許容荷重
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
60
許容荷重(N[kgf])
1000[102]
取付高(mm)
66
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
自在
車輪幅(mm)
48
軸長(mm)
15
ねじ径
M12×P1.25
旋回半径(mm)
(R47)
偏心(mm)
17
ナット対辺(mm)
17