画像準備中

車輪

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68219007 品番VM-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質(車輪)ゴム、(ホイル)ナイロン 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)31 ボス幅(mm)42 使用軸受ポリアセタール 車軸径(mm)9.5 許容荷重(N[kgf])1000[102.0]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68219007
2024-12-12
用途:
壊れた車輪の交換
医療・福祉・介護関連業

古い下膳車の車輪が壊れたため、交換のために購入しました。
同じものは製造が終了していたため、車軸径が同じこちらの車輪を選択しました。素材がウレタンからゴムに代わったため、若干転がりにくくなりましたが、実用には問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする