画像準備中

車輪

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68219104 品番 VUE-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)42 材質(車輪)ウレタン、(ホイル)鋼板 ボス幅(mm)56 使用軸受コマーシャルベアリング 車軸径(mm)20.0 許容荷重(N[kgf])3000[306.0]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする