画像準備中

車輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)32 注文コード68219122 品番VUE-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・車輪幅など9種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)32 材質(車輪)ウレタン、(ホイル)鋼板 ボス幅(mm)35 使用軸受コマーシャルベアリング 車軸径(mm)10.0 許容荷重(N[kgf])1200[122.4]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする