ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68219138
品番
VUH-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
車輪幅(mm)
50
材質
(車輪)ウレタン、(ホイル)アルミ
ボス幅(mm)
57
使用軸受
ラジアルベアリング
車軸径(mm)
12.0
許容荷重(N[kgf])
3500[357.0]