画像準備中

車輪

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68219147 品番 VUH-130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
車輪径(Φmm)130 車輪幅(mm)50 材質(車輪)ウレタン、(ホイル)アルミ ボス幅(mm)60 使用軸受ラジアルベアリング 車軸径(mm)20.0 許容荷重(N[kgf])5000[510.0]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする