ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68219156
品番
VUH-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
車輪幅(mm)
50
材質
(車輪)ウレタン、(ホイル)アルミ
ボス幅(mm)
60
使用軸受
ラジアルベアリング
車軸径(mm)
20.0
許容荷重(N[kgf])
5500[561.0]