ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
デザインキャスター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
注文コード
68219244
品番
YBWS-50B-PU M8XP1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(N[kgf])
800[82]
取付高(mm)
58
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
自在ストッパー
車輪幅(mm)
46
軸長(mm)
14
ねじ径
M8×P1.25
旋回半径(mm)
(R47)
偏心(mm)
15
ナット対辺(mm)
17