PSL-80 LEDジャバライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 68219725 PSL-80 LEDジャバライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 68219725 PSL-80 LEDジャバライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 68219725

LEDジャバライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68219725 品番PSL-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980

10時間点灯可能。
フレキシブルチューブで照射角度自在。
巻き付け・自立点灯、取外し手の使用も可能。

電球の種類LED 材質ABS、EVA 寸法(mm)770±10×Φ46 質量(g)304(電池含まず) 定格電圧(V)4.5 使用時間10時間 色温度(K)10000〜13000 使用電池単4アルカリ乾電池×6本(LEDライト部2個×3本) 光束(Lm)最大42(片側)
注意
※乾電池は付属していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68219725
2018-11-01
用途:
電気の無い場所での作業など
工房 わたなべ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

20年以上前にパナソニック製のジャバラ懐中電灯を購入し、使用してましたが部品が劣化により破損してしまい、同等品を探していましたが無かったため修理しながら使っていましたが、やっと見つけました!LEDで明るく満足しています。電池が単3ならもっと良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする