タオル厚手 業務用 65g

(95件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード68219804 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

65gの厚手のタオルです。
5種類の色があります。

イエロー 寸法(mm)340×800 材質綿100% 質量(g)約65
注意
※ご使用後はよく洗って乾燥させてから保管して頂くと衛生的です。
※ご使用されているうちに多少収縮しサイズが変わる場合があります。
※使い始めのうちは多少毛羽落ちする場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68219804 - 27529435 N108J-YE カラータオル スマートバリュー カラータオル スマートバリュー 1パック(5枚) 999 税込1,099 ナショナルブランドの類似品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 95
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68219795
2023-12-23
用途:
手ぬぐい 体ふきタオルとして

厚手とありますが、そこまでは厚い生地ではないです。ただ、安価で耐久性があるのはいいです。毎日の様に使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
68219813
2023-03-08
用途:
手拭きように
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

色柄ものと使い分けをしているので
在庫用に白も購入。。

対象商品:
68219795
2022-07-31
用途:
手拭き
その他業種

薄過ぎず厚すぎないので、洗濯しても
すぐに乾きます。
吸水性も良いので使いやすいです。
二色購入して用途別に分けられるのも
便利で気に入ってます。

対象商品:
68219813
2022-03-12
用途:
作業一般
卸売・小売業

質量65gのタオルは頭などにギュッと巻け、これ以上厚手のものだと巻きが外れ易くなり作業用には向かない。
この商品は糊がほとんど効いてないので新品でも汗の吸いがとても良い。

1人が参考にしています
2022-05-23
用途:
ハンドタオル兼フェイスタオル兼バスタオル
製造業

自宅で使用するタオルはこの商品のみをリピート買いしています。
程よい薄さ、大きさが乾きやすく使い勝手が良いのです。毎回イエローのみ購入ですが、どぎつくない優しい色合いも良いです。
まとめ買いさせていただきました。

対象商品:
68219795
2022-04-19
用途:
作業後の手洗い時
金融・保険業

厚すぎず薄すぎずでちょうどいい。
何度か洗濯しても肌触りも固くなりにくく給水性能もいいのでコスパが良いです。

対象商品:
68219804
2022-03-17
用途:
ビルメンテナンス
サービス業

厚手ですし、繊維くずも作業後の什器備品やガラスに残らず気に入ってます。
安価なのも助かります。
ダース買いをした場合にもう少しお安くなれば、尚ありがたいです。

対象商品:
68219838
2022-01-13
用途:
厨房でふきんや台拭き全てに。
飲食業

想像よりもかなり厚手で使い心地がいいです。コスパがいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする