トランスベクター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68219865 品番901DXSS
参考基準価格(税別)¥96,700 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

【省エネ】 風量が圧縮空気消費量の4〜20倍と多くなるため、圧縮空気消費量(ランニングコスト)が大幅に節約できます。さらにブロー角度が全角15度と広いため、ノズル本数を減らすことも可能です。
【低騒音】 銅チューブのブロー音に比べて約10dB騒音が低くなります。
【防爆】 駆動源は圧縮空気のみで、電気部品、回転部品がありません。揮発性ガス等の吸引、排出が可能です。
【コンパクト、メンテナンスフリー】 設置スペースをとらず、取り付けが簡単です。部品が少なく分解も容易です。

用途各種エアブロー:切り粉処理、水切り、冷却。吸引:揮発性ガス、煙。空気輸送:糸、樹脂ペレット。 仕様増幅比/1:2 材質ステンレス タイプエアフィルなし 口径(Φmm)最小10 空気消費量(NL/min)260〜527 調整機能消費量目盛調整
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする