虹技
虹技の エアーガン・スプレーノズル
虹技の 引き金式エアーダスターガン
エアーダスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68219874
品番
TP-900
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
シリーズ
TPシリーズ
タイプ
ブロー調整(目盛付)
空気消費量(NL/min)
目盛(10):221〜447
質量(g)
130(ノズル+ガン本体)
仕様
圧縮空気供給口:Rc-1/4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。