ボルテックスクーラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別屋外対応 タイプ温度調整タイプ(設定変更なし) 注文コード68219953 品番7025
参考基準価格(税別)¥318,500 販売価格(税込) ¥240,900
販売価格(税別)
219,000
この商品は種別・タイプなど20種類から選べます 他の種類を見る

フロン等の冷媒を使用しない。
駆動部がなくメンテナンスフリー。
コンパクトで取付簡単。
設置周囲温度max80℃。
盤内で熱交換された空気は自動排気。
温度調節タイプ(調整可能)には、サーモスタット、ソレノイドバルブが付属します。

タイプ温度調整タイプ(設定変更なし) 種別屋外対応 空気消費量(NL/min)328〜700 冷却能力(W)206〜440 取付穴径(Φmm)51 温度調整方法熱膨張体式 仕様圧縮空気供給口:NPT-1/4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする