虹技
虹技の エアーガン・スプレーノズル
虹技の エアダスターガン関連商品
虹技の エアダスターガン用部品・オプション
トランスベクター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(mm)
Φ38
材質
普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)
注文コード
68220197
品番
38-1000
参考基準価格(税別)
¥7,760
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質・内容量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
材質
普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)
引張強度(N/mm
2
)
250〜350
形状
丸
寸法(mm)
Φ38
長さ(mm)
1000
質量(kg)
8.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません