虹技
虹技の 金属素材
虹技の その他金属
デンスバー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68220933
品番
D-4-50-1000
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
全面に均一な球状黒鉛が分布します。このため伸びのある高強度材質となり、高級部品用材料として使用されます。
記号の数字が大きくなる程、引張り強さが高くなります。
材質
ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)
長さ(mm)
1000
形状
丸
寸法(mm)
Φ50
質量(kg)
14.1
伸び(%)
12以上
引張強度(N/mm
2
)
400〜500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません