虹技
虹技の 金属素材
虹技の その他金属
デンスバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
丸
注文コード
68220958
品番
D-4-60-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,100
この商品は
形状
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
全面に均一な球状黒鉛が分布します。このため伸びのある高強度材質となり、高級部品用材料として使用されます。
記号の数字が大きくなる程、引張り強さが高くなります。
材質
ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)
長さ(mm)
1000
形状
丸
寸法(mm)
Φ60
質量(kg)
20.4
伸び(%)
12以上
引張強度(N/mm
2
)
400〜500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません