超剛チップソー 剛龍

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68221396 品番 230mmx36p
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

荒地に強いチップソーです。
石、ブロック、壁際など障害物が多い所でも抜群の耐久性を発揮します。
特殊超硬チップ採用により、チップ自体の耐久性が約15パーセント向上しました(同メーカースタンダードタイプ比)。
溝付デカチップ+コブ付によりチップの取り付け強度が約50パーセント向上しました(同メーカースタンダードタイプ比)。

厚さ(mm)1.25(台金) 刃厚(mm)2.3 刃形片刃 用途刈払機用チップソー。 材質(本体)刃物鋼 外径(Φmm)230 刃数(p)36

商品説明動画

超剛チップソー 剛龍
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68221405
2020-06-27
用途:
山地の田の畔刈り 荒れ地の草刈り
農・林・水産業

切れ味は非常に良い。やや重めですので中速で使います。石には弱くチップはすぐ飛んでしまいます。切れ味が良いので、障害の少ない平坦地に最適だと思います。耐久性がまあまなのでやや満足にしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする