ハンドスプレー

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68221527 品番1000ml
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
先端部の噴口を回転させることにより集中噴霧・拡散噴霧状態の切り替えが可能です。
プランター・観葉植物の水やり・防虫に最適です。

種類手動式 タンク容量(L)1 型式手持式 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤、水 材質(本体)ポリプロピレン・ポリエチレン 仕様噴霧パターン/直射・霧 噴射距離(m)4 用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業。
注意
※揮発性の溶剤や灯油・ガソリン・劇薬は入れないでください。火のそばに近づけると変形する恐れがあります。
※使用後は必ず真水で数回噴射し洗浄して下さい。
※薬品を使用する場合は薬品の取扱説明書をよく読んでからお使いください(薬品によっては使用できないものもあります)。
※薬品は必ず規定通りに薄めて噴霧して下さい。
※使用しないときは洗浄し、水気を取り、保管して下さい。
※ボトルには1000mL以上液体を入れないようにして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68221518
2023-08-31
用途:
畑の野菜に虫除けで使用
P&G株式会社 様

野菜の虫除けスプレーとして購入
ボトル形状が上方に向かってスリムになっているありがちなデザインと違い、ボトルが倒れ難いのがGoodです。
吸込み口のストローがストレート形状のため、傾けた時にボトル内のエアー溜まり箇所にストローが来てしまうとエアー噛みするのが難点かと。
ストローのデザインがスパイラル形状した自在に動くものならもっと良いと思う。

対象商品:
68221527
2020-10-05
用途:
やっぱ専門の製造会社には勝てませんね
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウブランドの安いスプレーを買って使ってたんてすが、出し始めが15回くらい握らないと出てこない。やはりそんなんじゃ面倒くさいので、専門のスプレー製造会社のこれを購入。さすが使い勝手は文句なし。

対象商品:
68221518
2020-12-12
用途:
農業、園芸用病害虫駆除用スプレーとして
キタ・プラント 様

安価で、使い勝手良さそう。長期に渡り提供して頂けることを希望します。

対象商品:
68221518
2020-09-29
用途:
中性洗剤の塗布
卸売・小売業

性能・価格共にとても良いと思います。ただタンク1/3程の量になるとスプレーの出が悪くなることがあります(傾きや液の揺れによる)

対象商品:
68221527
2021-04-23
用途:
農作業

価格の割にしっかりした作りになっていて、大変気に入っています。

対象商品:
68221527
2020-12-04
用途:
バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

最初は良かったが、モノタロウのお安いハンドスプレーもそうだが、これも中々出てこない。10回以上ポンピングしても出てこないことが何度も。普通の洗浄液入れてるんだけどね。この手の商品はもう買うの止めた。

対象商品:
68221527
2019-04-08
用途:
多目的、多様な溶液サンプに使用
教育・研究機関

溶剤の化学変化によるスプレイHeadのめずまりも無く有意義に使用可なので
驚いています。

1人が参考にしています
2020-05-05
用途:
お勝手での洗剤のスプレー。
砥ぎ 秋霜 様

最初の何回かは、中身がパイプを上がって来るまでは仕方ないと思いますが、しばらく使わないと「液が戻ってしまい」最初と同じく「何回もプッシュ」しないとでてきません。 気密性がもっと欲しいですねえ〜〜!!!。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする