以前ガーデン用加圧式噴霧器2Lを使用していましたが噴霧器のボトルの繋ぎ目から水が漏れるトラブルが二回もあったのでこちらの商品はペットボトルの再利用とボトルが壊れてもすぐ代えがきくのでとても良いと思います。まだ使ったばかりなので耐久性が解らないので星四つにしました。
エアコンの中を洗うのに購入。往復で水が出るので早く洗えました。2Lのペットボトルで使いましたが、最近のペットボトルはエコで薄いので使っているうちにペットボトルが潰れてしまいました。丈夫な物を使ったほうがいいです。
冬のマシン油乳剤や硫黄合剤の散布に使い捨て覚悟で購入しました。意外としっかりとしたつくりで使い捨てではもったいなく、何度でも使えそうです。残念なのは2Lのペットボトルで使うと付属のビニールパイプが短く、底まで届かず農薬が底に4〜5cm分くらい残ってしまうことです。もう少し長いビニールパイプを付けて頂くよう検討ください。