トゲがささりにくい手袋

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 68221633 品番 L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ハードな園芸作業、バラの手入れに最適です。
トゲがささりにくい肉厚コーティングです。
手首部分が長く、土や埃の侵入をしっかりガードします。
甲部分はポリエステルでやわらかく使いやすいです。
甲部はむれにくい背抜き加工です。
軽く柔らかで履きやすい手袋です。

サイズL 全長(cm)27.5 材質ポリエステル・天然ゴム グリーン 用途園芸作業時の手の保護・汚れ防止。 入数(双)1 機能薄手・軽量・蒸れにくい 材質(すべり止め)天然ゴム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
ランタナの撤去作業
卸売・小売業

大きくなりすぎたランタナを伐採し、ごみ袋に入れる作業で使用。細かいとげに刺さらなくてよかった。

対象商品:
68221624
2023-11-17
用途:
植物の手入れ・除草

リピートしました。
ヒイラギやベリー類の手入れにたいへん重宝しています。うっかり掴んでしまってもケガしません。
かなり頻繁に使用するためか、ラバーコーティングがはがれやすいのが残念。
それ以外は満足の使い心地です。

2人が参考にしています
対象商品:
68221615
2021-10-21
用途:
栗拾いに使用
育成会めぐみ保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

ややチクチクする場面が有り、もう少し厚さが有ると良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
68221633
2022-10-08
用途:
農作業
農・林・水産業

栗拾いに使えるかと思いましたが、いがのトゲは防げませんでした。他の目的には使えるのでそちらで活用します。

1人が参考にしています
対象商品:
68221624
2021-04-16
用途:
庭の手入れ
その他業種

大変満足です。
他の方のレビューを参考に購入させていただき、どんなトゲも完璧に防ぐことは不可能と理解できましたので、用心しながら使用しています。サボテンの手入れ、薔薇の手入れ、庭木の剪定時に使用しています。手袋の入口のゴムも水やゴミが入りにくく助かります。水洗いしても水が染み込まず清潔さを保てます。
 園芸用品は近所のホームセンターの価格と比較して購入を決めるのですが、送料を含めてもいつもほぼ同じ値段になるので、こちらで購入することがほとんどです。

1人が参考にしています
対象商品:
68221633
2020-06-29
用途:
薔薇の木や金木犀の剪定
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか使えて便利です。
薔薇の木のトゲや金木犀の葉のギザギザに効果が有りました。

1人が参考にしています
対象商品:
68221633
2020-09-13
用途:
園芸作業
プラス・リバー 様

厚手のせいか夏場の作業には厳しいかもしれませんが、ばらの撤去作業をしたのですが、とげが刺さりにくく良かったです。注意は必要ですが。

対象商品:
68221624
2020-05-09
用途:
庭の雑草取り
農・林・水産業

ノイチゴなどトゲのある草を抜く時にとても助かります。トゲには強い割には薄手なので普通の草も抜くことが出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする