コイルホーススタンド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68221773 品番SHH-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コイルホースをセンスよく収納できます。
収納しにくいコイルホースをスッキリ収納できます。
ハンマートーン仕上げで高級感のある質感です。

材質メタル 用途コイルホースの収納。 仕様ハンマートーン仕上・ノズル引掛け付 適合コイルホース7.5・10m用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×512×180
注意
※表示用途以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
ホースの収納用として
教育・研究機関

同時に購入したコイルホースを収納しておく際のスタンドとして導入しました。
購入したコイルホースが同系色であったため、大変すっきりとした見栄えになりました。

対象商品:
68221773
2024-07-31
用途:
自宅での洗車
合同会社ジーエスエムジャパン 様 (サービス業)

コイルホースを初めて購入。どのように格納しようかと思い、見つけたのがこの商品。スッと差し込むだけで簡単に収納出来、買ってよかったです。

対象商品:
68221773
2022-04-12
用途:
コイルホースを収納する時
サービス業

縦長に収納できるのでコンパクトでスタイリッシュ!メタリックな材質で見た目も綺麗。しっかりした作りで倒れないから気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする