AZ-1632 アジトブロスナイン 半袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68221851 品番 AZ1632
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

バーバリーよりもさらに通気性に優れた素材。
東レの「オーウィッシュトロピカル」を生地に採用

シルバーグレー サイズ5L 仕様独自の9ヶ所メッシュ構造、氏名片布付、両脇ポケット、裾/ドットボタン付、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖ブルゾン 材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属) シリーズアジトブロスナイン 胸囲(cm)141 混率(%)ポリエステル80、綿20 裏地/ポリエステル100 肩幅(cm)57 袖丈(cm)28.5 着丈(cm)73 アズワン品番64-8996-84 生地オーウィッシュ(R)トロピカル、裏地/メッシュ 色番003 生地性能帯電防止 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする