融雪剤散布器

(16件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68221895 品番SYM-BL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

均一に効率よく散布でき、冬場に大活躍する融雪剤散布器です。
手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。
3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。
残量が見やすい透明ボトルです。
握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。
注ぎ口付で狙い撃ちできます。

用途道路・玄関・駐車場の融雪剤散布作業。 材質ポリプロピレン 質量(g)200 容量(L)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×105×230

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:663

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
融雪剤用?
運輸・通信業

融雪剤を撒くのに便利ですが、除草剤を撒くのもこれが使えます。把手の部分が固いので、把手にスポンジテープを巻いて使っています。

2025-01-06
用途:
工場内通路の塩カル散布用

従来は20kg入りの袋からパーツボックスですくって散布していましたが、容量が少なく散布しずらかったのでこちらを購入。散布しやすく大変助かっています。
夏季は除草剤を散布するときに使用したいと思います。

2025-01-15
用途:
仕事場で
サービス業

思っていたよりは、小さく感じましたが
使いやすいです。回す部分が、若干不安な感じもしますが
今のところ大丈夫です。

対象商品:
68221895
2024-12-16
用途:
融雪剤散布
サービス業

今までは手撒きでしたが、これを使えば広く均一に撒くことが出来ました。

対象商品:
68221895
2024-08-04
用途:
融雪剤等の散布に使用
製造業

融雪剤2キロは適当に袋から撒いていましたが、今回20キロを購入したのでこちらを用意しました。まだ雪の季節では無いので、試しに除草剤粉状を入れて撒いてみましたが均等に撒けていい感じです。

対象商品:
68221895
2023-10-18
用途:
やすい。
学校法人小檜山学園 様 (教育・研究機関)

同じものを近所のホームセンターで買うよりもだいぶ安かったです。

対象商品:
68221895
2021-09-16
用途:
凍結防止
サービス業

散布する量を調節できるし持ちやすくて散布しやすいです

1人が参考にしています
対象商品:
68221895
2021-02-08
用途:
融雪剤散布
メンテナンスKM 様 (サービス業)

大きさも丁度良いし、散布しやすいのて今シーズンは活躍しました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする