ガーデン芽切鋏 サック

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68222297 品番SGP-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

芽切り・摘果・収穫に使用できます。
芽切り作業用です。
摘果、収穫作業にも最適です。
先細の直刃ですので、狭所での収穫作業に最適です。
スキ加工でヤニが付きにくくスムーズな開閉が持続します。

切断能力(mm)(生木)6 用途収穫鋏。 仕様ヤニ逃し付・革製ストッパー付 材質刃部:65Mn、ハンドル:鉄(樹脂コーティング) 質量(g)102 使用目的収穫鋏

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68222297
2024-04-18
用途:
家庭菜園収穫用
製造業

家庭菜園の収穫用に購入しました。狭いところに鋏が入るし切れ味も文句はありません。が、保管用に刃を閉じておく帯(ベルト?)はすぐだめになりました。針金みたいので引っ掛けておくだけでいいのだけど。

1人が参考にしています
2024-05-22
用途:
ほうれん草の根切りに使ってます
その他業種

バネがすぐに外れるし、すぐに刃先の滑りが悪くなり
仕事がでぎません。安かったので、7本購入しましたが、
全部同じ。

1人が参考にしています
対象商品:
68222297
2023-06-16
用途:
車に常備、途中で草花を切る
運輸・通信業

今まで安物を使ってたけど、これでも安物と思うが、ある程度の金額を出さないと、切りやすいに出会わない。これは軽い力で切れます。この値段ならリピートできそうです。

対象商品:
68222297
2023-07-15
用途:
野菜の世話,収穫
農・林・水産業

千吉の鋏ですので,問題なく,作業性も良く使用しています.価格も手ごろです.

対象商品:
68222297
2023-08-01
用途:
野菜1度切手っただけでバネガ取れて使えなくなりました。
その他業種

初めて使ったら、使いにくいと思ったらバネがっとれてしまいました。バネがないと使いにくくて使えません。残念です。

対象商品:
68222297
2022-09-13
用途:
野菜収穫
農・林・水産業

もう少し刃が長い方が使いやすい。切れ味はバツグン。替えバネがありとても良い。

対象商品:
68222297
2021-10-25
用途:
剪定や収穫時
建設業・工事業

見た目と作りは安っぽいですが良く切れます。手も小さい私にもぴったりです。

対象商品:
68222297
2021-08-14
用途:
野菜の収穫

ちょうど手になじむ大きさです
価格も使用感も最高です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする