剪定鋏

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68222358 品番 SGP-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

握りやすいグリップで剪定・整枝に最適です。
剪定・整枝作業用です。
握りやすい樹脂グリップ付きです。
自然と力が入りやすい特殊形状グリップで、楽に枝を切断することができます。

切断能力(mm)(生木)15 用途剪定鋏。 材質刃部:65Mn、ハンドル:鉄(PVC樹脂コーティング) 質量(g)230 使用目的剪定

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
植木剪定用
サービス業

植木や雑木を剪定するために購入しました。
ある程度の太さの枝も難なく切れるし重宝してます。
コスパも良くお勧めです。

対象商品:
68222358
2025-09-18
用途:
庭木の手入れ
その他業種

あまり力のない女の力でもよく切れます。
ものすごく太くなったバラの枝を剪定しましたが、気持ちよく切ることが出来ました。

2025-09-12
用途:
扱いやすいです。
大和産業株式会社 様 (卸売・小売業)

切れが良く、扱いやすい剪定鋏でした。
おススメです。

対象商品:
68222342
2023-06-16
用途:
車に常備、草花を切るため
運輸・通信業

これは使いやすいです。値段も手ごろ。ただ、他の人も同じのを使ってるので、持ち手の部分の色違いがあると嬉しいです。軽い力で、刃の根元を使うと、2cmぐらいのクロモジが軽く切れます。ストッパーの位置も使いやすいです。100円ショップで売ってるケースにすっぽり入ります。

1人が参考にしています
対象商品:
68222358
2022-07-19
用途:
庭木剪定
金融・保険業

コレ切れ味抜群です。
太めの枝もぐにっとならずスパッとカット。
女子でも使えるのでオススメです。

対象商品:
68222358
2021-10-06
用途:
剪定

とてもよく切れて良い商品です。ちょっとした枝でしたらなんなく切れます。そこそこ太い枝も切れますがあまりお勧めはしません。この切れ味がどれくらい続くかわかりませんが長く続いたらとても良いハサミですね。自分で砥ぐと余計に切れなくなってしまいますので砥がない方がいいかもです。

対象商品:
68222342
2020-06-11
用途:
会社の周りの木の選定に使用しています。
株式会社ボルター 様

使い始めですが、女性の方にも 軽く使えますので満足しています。

対象商品:
68222358
2020-01-17
用途:
庭木の剪定作業用に購入
その他業種

値段が安いこともあり、刃に突起物がありやむなくやすり掛け処理しました。
出荷時の商品チェックを今一度された方が良いように思われます。
グリップの握りやすさは良いです。はさみのロック機構は大変便利です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする