ちょこっと剪定

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68222367 品番SGL-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

小型軽量の為、取り回しが良く使い勝手抜群です。
剪定・整枝作業用です。

全長(mm)350 刃長(mm)125 用途刈込鋏。 材質刃部:65Mn、柄:ブナ 使用目的刈込

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68222367
2021-09-05
用途:
庭の芝刈りは?。
その他業種

普通の茎は切れるが芝を切ろうとしたら全然切れない、芝の手入れには向いていない。

対象商品:
68222367
2018-07-19
用途:
庭木の剪定に購入
その他業種

初めて使用するので、コンパクトな物を選びました。慣れてくると、高いところも届く通常サイズの物があったら有難いと思うようになりましたが、手元はとても切りやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする