がりがりクマデ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68222394 品番SGK-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

軽くて丈夫な強化樹脂製クマデです。
強化樹脂で作られた幅広のクマデです。
非常に硬く、畑や庭に生えた雑草などを根から掻き取る事が出来ます。
樹脂であるため錆びる事もなく、腐食や錆びなどの心配もいりません。

材質本体:PP、グラスファイバー・キャップ:PP 用途クマデ。 幅(mm)135 材質(本体)PP、グラスファイバー 質量(g)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする