アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 秋冬 ボトムス
AZ-1621 アジトブロスナイン カーゴパンツ(ツータック)(秋冬用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68222576
品番
AZ1621
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
イージーメンテナンスの交織ツイル使用。
体の動きを妨げない驚異の動きやすさを実現した新しいワーキングウェア
色
シルバーグレー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
91
仕様
氏名片布付
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ツータックカーゴパンツ
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)
シリーズ
アジトブロスナイン
混率(%)
ポリエステル85、綿15
生地
交織ツイル
色番
003
生地性能
帯電防止
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。