ガーデニング鋏キャップ付長刃

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68222577 品番SSP-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

キャップ付きで保管収納に便利・多用途に使える万能タイプです。
サビに強いステンレス製です。
携帯・収納に便利なキャップ付です。

全長(mm)約185 切断能力(mm)(生木)5 用途園芸鋏。 仕様キャップ付 材質刃部:ステンレス、ハンドル部:TPR 質量(g)約68 使用目的園芸鋏
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68222577
2022-05-06
用途:
ベビーリーフの収穫
建設業・工事業

刃先がシャープなのでプランターに生えた小さなベビーリーフの収穫に最適です。

1人が参考にしています
対象商品:
68222577
2022-03-14
用途:
家庭菜園。ベビーリーフの収穫時。
建設業・工事業

プランターで栽培したベビーリーフの収穫に、大いに役に立った。感激。

対象商品:
68222577
2021-12-28
用途:
庭作業

同社の「ガーデニング鋏ロング刃 」の方が
切れ味が良いように思う

対象商品:
68222577
2021-09-12
用途:
手が届きにくいところに有る野菜の収穫(例ズッキーニ)

先ず驚いたのは切れ味の良さです。
ビニールの平テープのようなものでも軽くきれいに切れます。
だから収穫物の断面もきれいです。

1人が参考にしています
対象商品:
68222577
2019-11-27
用途:
刃の部分が長目がよい
建設業・工事業

刃が長めで細いのが奥まで届きやすくてちょうどいい。

1人が参考にしています
対象商品:
68222577
2020-10-12
用途:
なすの収穫作業
農・林・水産業

1年に3個程度使用しています。使用すると切れなくなるので複数個になってしまいます。
しかし、安いので仕方ないかと思っています。茎の固い箇所を切るとガタがくるのが残念。

1人が参考にしています
対象商品:
68222577
2019-04-12
用途:
剪定や芽欠き
金融・保険業

この商品の様に切れ味抜群且つ枝葉の奥まで入り込める細身の刃先が必要だと実感。やはり道具は適材適所で使い分けないといけない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする