曜日別特売
SGL-18 本鍛造刈込鋏 千吉 金 68222726

SGL-18 本鍛造刈込鋏 千吉 金 68222726
SGL-18 本鍛造刈込鋏 千吉 金 68222726

本鍛造刈込鋏

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68222726品番SGL-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

日本の職人による手打ち鍛造刈込鋏です。
剪定・整枝作業用です。
刃部全体に焼きが入っている為、耐久性抜群です。
柄尾の部分がより握りやすい様に絞り柄になっていますので、滑りにくく、持ち易い形状になっています。
柄の表面処理はロウ引きで、持ちやすく手に馴染みやすい仕上がりです。

用途
刈込鋏。
全長(mm)690刃長(mm)195材質刃部:55C、柄:本樫使用目的刈込
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68222726
2024-06-03
用途: 剪定・草刈りに使用
製造業

剪定・草刈りに使用しました。
切れ味抜群です。手の届かないところにも使用できます。
真夏の暑さが来る前にきれいにしたいと思います。

対象商品 : 68222726
2020-08-07
用途: 伸びた雑草刈り

柄が程好い長さなのと刃が長く良く切れるので、重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする