医薬部外品アメジストファミレ清浄綿

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100包) 注文コード68223636 品番2117
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

大きく拭きやすいサイズです
1包ずつ密封しており、衛生的で携帯にも便利です
高圧蒸気滅菌処理済
天然コットンを使用しています

用途
赤ちゃんのお肌やお口に
授乳時に お母さんのオッパイに
赤ちゃんのおしりや局部に
仕様2折、ノンアルコール 成分医療脱脂綿、ベンザルコニウム塩化物0.01%溶液 寸法(cm)8×8 医薬品医療機器等法医薬部外品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-04-20
用途:
導尿の時
その他業種

沢山入ってて、開けやすいので使いやすい。
リーズナブルです。

対象商品:
68223636
2023-06-24
用途:
医療ケア
建設業・工事業

気管切開部分の拭きとりに使っています。ちょうど良い大きさで使いやすいです。

対象商品:
68223636
2020-05-29
用途:
肌が弱い息子用
不動産業

肌の弱い息子が食事で口周りを汚すので拭いたり、目周りや頬、顎や首周りの保清に使用中です。
赤ちゃんに使える清浄綿なので安心して使用しています。

対象商品:
68223636
2020-02-12
用途:
出産後のママの衛生用品として
サービス業

2枚ずつ個包装されているので衛生的で良いです。何より大容量。コスパ抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする