ワンタッチ肌着 婦人用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68223828 品番38418
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

丸マジック式ボタンでかんたん着脱、コットン100%素材で汗をすばやく吸収する介護用肌着です
マジックテープ式を採用し、着る・脱ぐ・ラクラク
綿100%のソフトな肌ざわりで、着脱せずに検温できる「検温用脇穴」付きです

サイズLL タイプ7分袖、婦人用 胸囲(cm)93〜101 身長(cm)160〜170 ヒップ(cm)97〜105 用途介護用、入院・療養・リハビリ用に 材質綿100% 胴囲(cm)77〜86 性別婦人

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68223785
2025-02-20
用途:
介護
その他業種

商品は良かったです
発送が遅くテレビで放送してるすぐくるは嘘です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする