恋はだ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) 注文コード68223864 品番50156
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

医療現場で使用されている高品質出産用パットから生まれた生理用ナプキン
かぶれやすい敏感肌の方に最適です
ふんわりやわらかな使用感、デリケートエリアのヒリヒリやこすれ感が少なく、かぶれを軽減します
全面通気性で湿気や熱を逃します。ムレにくく、さらりとしたつけ心地です
高吸収ポリマーでスポット吸収。経血を素早く閉じ込めます
開封や持ち運び時に音がしにくい不織布ラップ
使用後はシートに包んで捨てられます
サイドの立体ギャザーで横モレをしっかりガード

タイプふつうの日用 羽有無羽つきテープ付 長さ(cm)10×23.5 仕様高分子吸収体設計、透湿性バックシート 質量(g)7.5/枚 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68223864
2024-02-25
用途:
支援物資として
医療・福祉・介護関連業

被災地に支援物資として送りました。

肌に優しかったらいいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする