オサンパット ロイヤルタッチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 68223898 品番 50170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

破水時から出産直後、産後2日目までの夜用にもお使いいただけます
ママのための、ふんわりやさしいお産用パッドです
コットン使用のなめらかシートなので肌ざわりが良く、ふんわりやわらかな使用感です
毛羽立ちが少なく、抗菌、防臭効果があり、弱酸性もキープするため産後の方にもご使用いただけます
お肌へのやさしさのために、型押しをなくし、ふんわりと仕上げました
透湿性バックシートを全面に使用しているため湿気や熱を逃し、ムレにくくさらっとした着け心地です
高分子吸収ポリマーを使用しており、産後の悪露などを素早くスポット吸収するため、逆戻りを軽減します

サイズS 仕様Woopla使用、抗菌加工、テープ付、高分子吸収体設計、透湿性バックシート 質量(g)10g/枚 寸法(cm)10×23.5 吸収量(mL)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産科用衛生材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする