アメジスト大衛
アメジスト大衛の 専門診療・科目別
アメジスト大衛の 産婦人科用品
アメジスト大衛の その他産婦人科用品
使い捨てTパンツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68223916
品番
60394
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
撥水性に優れています
ソフトな肌ざわりです
伸縮性素材でパットを包み、しっかりフィット
幅広いサイズ調整が可能なマジックテープ式ベルト(三方開きタイプ)で
着用したままでパット交換や新刷ができます
仕様
T字帯型、マジックテープ式ベルト、撥水性
材質
伸縮性不織布
サイズ
L
ヒップ(cm)
95〜108
胴囲(cm)
65〜100