AZ-1605 アジトブロスナイン 長袖シャツ(厚地)(秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルー サイズLL 注文コード68224003 品番AZ1605
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

イージーメンテナンスの交織ツイル使用。
体の動きを妨げない驚異の動きやすさを実現した新しいワーキングウェア

ブルー サイズLL 仕様氏名片布付、背ノーフォーク部分リブ素材仕様、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖シャツ 材質ボタン/プラスチック シリーズアジトブロスナイン 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル85、綿15 肩幅(cm)50 袖丈(cm)62 着丈(cm)78 生地交織ツイル 色番006 生地性能帯電防止 名入れ 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする