色ブルー
サイズ3L
仕様氏名片布付、背ノーフォーク部分リブ素材仕様、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖シャツ
材質ボタン/プラスチック
シリーズアジトブロスナイン
胸囲(cm)124
混率(%)ポリエステル85、綿15
肩幅(cm)52
袖丈(cm)62
着丈(cm)81
生地交織ツイル
色番006
生地性能帯電防止
名入れ可
袖丈長袖