マタニティガウンN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68224144 品番30441
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

妊産婦用病院着及び分娩着
両胸部分が2重タイプで透けにくいです
前の重なりが深いため、はだけにくいです
横方向への伸縮性があり、さらっとした肌触りで通気性が良く、汗などを吸い取る吸湿性にも優れています
やさしく、しなやかな肌触りです
緊張感を緩和するやさしいピンク色
ゆったりしたデザインで動きやすい
ラグラン袖で着心地が良いです

材質伸縮性生地 ピンク サイズフリーサイズ タイプ胸部2重タイプ 混率(%)ポリエステル65綿35 着丈(cm)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする