M56G-VF-P 防曇ゴーグル(グラスタイプ) 理研オプテック 68224257

M56G-VF-P 防曇ゴーグル(グラスタイプ) 理研オプテック 68224257
M56G-VF-P 防曇ゴーグル(グラスタイプ) 理研オプテック 68224257
M56G-VF-P 防曇ゴーグル(グラスタイプ) 理研オプテック 68224257
M56G-VF-P 防曇ゴーグル(グラスタイプ) 理研オプテック 68224257

防曇ゴーグル(グラスタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68224257品番M56G-VF-P
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

広域視界の頑丈アイピース
上下左右の視認性を向上させるため、ラウンド形状のアイピースを開発。レンズ厚2.00mmにより、耐衝撃性が大幅に向上しました。
高密閉性を実行したクッション
幅15mmのやわらかいエラストマー素材をクッション部に採用。液体・粉じんなどの侵入防止を強化しました。

用途研磨作業、切削作業、グラインダー取扱、機械取扱作業、刈払作業、消防作業機能メガネ併用可トラスコ品番859-8164材質フレーム : ポリプロピレン、レンズ : ポリカーボネート2.0mm VF、クッション : エラストマー寸法(mm)180×74×89質量(g)82フレーム色シルバーレンズ厚さ(mm)2

商品説明動画

VF-plus+コーティング
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68224257
2020-08-08
用途: 草刈り
その他業種

眼鏡の上から容易にかけられる。レンズが広角で見やすい。傷もつきにくい。マスクも併用して使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする