※イメージ図
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ジャケット・男
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68224406
品番
DD2747-1
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
素材、シルエット、機能・・・
ニーズを満たすハイブリッドなプロフェッショナルスーツ。
2/80という細かめの糸を非常な高密度で編むことによって、重圧で上品な質感を実現しました。
色
ネイビー
サイズ
AB7
性別
男性用
仕様
用途別内ポケット(6)、背抜き仕立て、2つボタン
種別
ジャケット
胸囲(cm)
115
混率(%)
毛52、ポリエステル48
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
61.5
着丈(cm)
78
生地
ヘリボーン
注意
※この商品はシルエットの美しさを活かすため、細身の仕上りになってます。