AZ-3437 アジトマックス 半袖シャツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68225071 品番 AZ3437
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

バーバリーの2.5倍の通気性!サラッと爽やか清涼素材

シルバーグレー サイズM 仕様ドルフィンカット、氏名片布付、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖シャツ 材質ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属) シリーズアジトマックス 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル50、綿50 肩幅(cm)46 袖丈(cm)24 着丈(cm)72 アズワン品番64-9027-69 生地ドビー、裏地(肩裏)/メッシュ 色番3 名入れ 袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする