※イメージ図

ジャケット・女

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68225334 品番 DD2748-8
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

素材、シルエット、機能・・・
ニーズを満たすハイブリッドなプロフェッショナルスーツ。
2/80という細かめの糸を非常な高密度で編むことによって、重圧で上品な質感を実現しました。

グレー サイズ17 性別女性用 仕様用途別内ポケット(5)、総裏仕立て、2つボタン 種別ジャケット 胸囲(cm)113 混率(%)毛52、ポリエステル48 肩幅(cm)42 袖丈(cm)60.5 着丈(cm)65 生地ヘリボーン
注意
※この商品はシルエットの美しさを活かすため、細身の仕上りになってます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする