AZ-3432 アジトマックス 半袖ブルゾン(春夏用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68225762 品番 AZ3432
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

バーバリーの2.5倍の通気性!サラッと爽やか清涼素材

グリーン サイズS 仕様ドルフィンカット、氏名片布付、両脇ポケット、脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖ブルゾン 材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー・ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属) シリーズアジトマックス 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル50、綿50 肩幅(cm)46 袖丈(cm)24.5 着丈(cm)62 アズワン品番64-9027-42 生地ドビー 色番15 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68225647
2022-05-07
用途:
夏場の仕事着に
農・林・水産業

安くて軽くて通気性が良くて丈夫です。それに汚れも落ちやすくてとても良い作業着です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする