※イメージ図
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの ボトムス オフィスウェア
セブンユニフォームの スカート オフィスウェア
スカート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68225937
品番
DK2893-1
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
素材、シルエット、機能・・・
ニーズを満たすハイブリッドなプロフェッショナルスーツ。
2/80という細かめの糸を非常な高密度で編むことによって、重圧で上品な質感を実現しました。
色
濃紺
サイズ
5
性別
女性用
ヒップ(cm)
88
仕様
裏地付、後ろファスナー開き、後ろベント
種別
スカート
混率(%)
毛52、ポリエステル48
スカート丈(cm)
51
胴囲(cm)
60
生地
ヘリボーン
注意
※この商品はシルエットの美しさを活かすため、細身の仕上りになってます。