※イメージ図

スカート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68226086 品番 DK2893-8
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

素材、シルエット、機能・・・
ニーズを満たすハイブリッドなプロフェッショナルスーツ。
2/80という細かめの糸を非常な高密度で編むことによって、重圧で上品な質感を実現しました。

グレー/7 サイズ7 性別女性用 ヒップ(cm)91 仕様裏地付、後ろファスナー開き、後ろベント 種別スカート 混率(%)毛52、ポリエステル48 スカート丈(cm)52 胴囲(cm)63 生地ヘリボーン
注意
※この商品はシルエットの美しさを活かすため、細身の仕上りになってます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする